IKURA Mini Winch (Alat Derek Elektrik / Katrol Listrik)

Sebelum PPN:
Rp69.999.900
Spesifikasi
Cord Length (m)2
Depth (mm)345
Height (mm)2 25
Hoisting Speed (m/minute)5.5 to 9.5
Operation Cord (m)2
Output Power (W)500
Power Consumption (W)1050
Power SourceAC100 50/60Hz
Width (mm)345
Winding Capacity (kN)5
Winding speed (m/minute)5.5 to 9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A cable winch that is both small and powerful.
- Equipped with an instantaneous brake mechanism to prevent accidents caused by reverse rotation of the drum.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait