Labinco Mixer Rotary Digital (Pengaduk Putar)

Sebelum PPN:
Rp42.999.900
Spesifikasi
Dimensions (WxDxH) (mm)540x160x235
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)60
Maximum Quantity (kg)1
Motor Rating Input (W)50
Motor Rating Output (W)35
Number of Positions1 bar or drum
Permissible Ambient Temperature (°C)5-40
Permissible relative humidity (%)80
Protection class according to DIN EN 60529IP 42
Set-Up Plate MaterialSteel/nylon clamps
Speed ControlDigital
Speed DisplayDigital
Speed Range (rpm)1-99
Stirring Bar Length Max. (mm)Digital 1s. up to 99h 59m 59s
Voltage220-230 (115/100)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital Rotary Mixer for smal serial rotation of test-tubes 4-27 mm
With timer
Memory function and Re-start function
Speed 1-99 rpm, digital
Quick coupling for exchange of rotating drum or bar
Art.nr.76000 (230V) 76010 (115V)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan