Commscope Category 6 Cables CS30CM Series

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Cable TypeU/UTP (unshielded)
Jacket ColorBlue
ANSI/TIA Category6
Cable Component TypeHorizontal
Cable Length (m)304.8
Conductor Gauge Single24 AWG
Conductor Type SingleSolid
Conductors Quantity8
Diameter Over Insulated Conductor (mm)0.909
Diameter Over Jacket Nominal (mm)5.41
Pairs Quantity4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Copper Cable, category 6, 4 pair, UTP, CM rated, 24 AWG, 305 m reel in box, blue

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan