Startools Push Pull Gauge

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Load Graduation (N)2.5
Load Graduation (kg)500
Max. Load (N)500
Maximum Loading Capacity (kg)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Dual display two units of Kilogram & Newton, no unit conversion
• Switch freely between load peak (PEAK) test and continuous load value (TRACK) test
• Hand-held use or can be mounted on all types of work bench

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan