Agaf Automation RAB Series Precision Planetary Gearbox

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp259.999.900
Spesifikasi
Output Shaft KeywayS2 : Standard (Keyway)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High Precision High Torque Planetary Gearbox RAB

The surface of the gear box is treated with electroless Nickel, and the plate is treated with blue anode to improve the tolerance and corrosion resistance of the environment.

- Lowest backlash
- High efficiency 95%
- Life time lubrication

Reducer Rotary Inertia
1. The Max. acceleration torque T2B=60% of T2NOT.
2. When output speed is 100rpm, inertia acts on the ouput shaft center position.
3. 3-stage big ratios are not in the above table.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan