LLG Labware Mixer Roller Tubing (Pengocok Roller)

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Dimensions (WxDxH) (mm)260 x 450 x 120
DisplayDigital
Max. Loading (kg)4
Max. Relative Humidity Rate (%)80
Maximum Permitted Ambient Temperature (°C)40
Maximum Speed (rpm)70
Maximum Voltage (V) 240
Minimum Permitted Ambient Temperature (°C)5
Minimum Speed (rpm)10
Minimum Voltage (V)100
Number of Rollers6
Permitted Ambient Temperature (°C)5 to 40
Plug TypeEU
Power Supply (V)100 to 240
Power Supply Frequency (Hz)50/60
Rated Capacity (W)30
Rollers ØxL (mm)30
Shaking Stroke (mm)24
TypeLLG-uniROLLER 6 pro
Type of MovementRotating/Rocking

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan