VELP SCIENTIFIC Mixer Vortex (Pengocok Tabung Vortex)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103812

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Shaker Vortex Mixer Speed Range 0 to 3 000 rpm Plug Style - Lab Equipment Standard Hz 50/60 Voltage 100 to 240 Overall Depth 6 1/2 in Overall Height 5 1/8 in Overall Width 5 7/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan