GENIE Shaker Orbital

Sebelum PPN:
Rp50.999.900 - Rp54.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103811

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Shaker Orbital Platform Length - Lab Equipment 12 in Platform Width - Lab Equipment 12 in Load Capacity 6.61 lb Speed Range 0 to 300 rpm Capacity - Lab Equipment 4 x 250 mL Operating Temp Range Ambient 15 Degrees to 38 Degrees C Number of Platforms 1 Hazardous Location No Plug Style - Lab Equipment Standard Amps 0.5 A Hz 60 Voltage 120 Overall Depth 14 in Overall Height 14 in Overall Width 14 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan