AME Tire Inflation Cage

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23153411

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tire Inflation Cage Cage Type 2-Bar Weight 69 lb Compatible Tire Type Heavy Duty Truck Tires Medium Duty Truck Tires OTR Tires Super Single Tires Tractor Tires Overall Height 52 in Overall Length 22 in Overall Width 17 in Base Length 21 1/2 in Base Width 7 in Compatible Tire Width 15 in Product Type Tire Inflation Cage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait