Ika Laboratories Mixer Overhead RW 47 Digital (Pengaduk Gantung)

Sebelum PPN:
Rp349.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103810

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Overhead Mixer Volume 200 L Max Viscosity 100 000 cps Maximum Torque 3 000 N-cm Operating Speed 69 to 1560 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 230V Overall Height 18 13/16 in Overall Length 14 in Overall Width 5 11/16 in Shaft Dia 13 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan