Ika Laboratories Mixer Overhead RW 28 Digital (Pengaduk Gantung)

Sebelum PPN:
Rp199.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103810

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Overhead Mixer Volume 80 L Max Viscosity 50 000 cps Maximum Torque 900 N-cm Operating Speed 60 to 1400 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 115V Through Shaft Yes Overall Height 14 5/16 in Overall Length 10 in Overall Width 4 13/16 in Shaft Dia 16 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan