Ika Laboratories Mixer Overhead RW 20 Digital Package (Pengaduk Gantung)

Sebelum PPN:
Rp80.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Overhead Mixer Volume 20 L Max Viscosity 10 000 cps Maximum Torque 150 N-cm Operating Speed 60 to 2000 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 220/240V Through Shaft Yes Overall Height 11 19/32 in Overall Length 8 5/16 in Overall Width 3 1/2 in Shaft Dia 13 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan