Ika Laboratories Mixer Overhead Ministar 40 Control (Pengaduk Gantung)

Sebelum PPN:
Rp91.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103810

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Overhead Mixer Volume 25 L Max Viscosity 30 000 cps Maximum Torque 40 N-cm Operating Speed 30 to 1000 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 100/240V Through Shaft Yes Overall Height 7 19/32 in Overall Length 6 3/32 in Overall Width 2 13/16 in Amps 2.9 Shaft Dia 13 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan