Ika Laboratories Mixer Overhead Microstar 30 Control (Pengaduk Gantung)

Sebelum PPN:
Rp78.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103810

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Overhead Mixer Volume 20 L Max Viscosity 20 000 cps Maximum Torque 30 N-cm Operating Speed 30 to 500 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 100/240V Through Shaft Yes Overall Height 6 13/16 in Overall Length 5 13/32 in Overall Width 2 13/32 in Amps 1.3 Shaft Dia 13 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan