Ika Laboratories Mixer Overhead Microstar 15 Control (Pengaduk Gantung)

Sebelum PPN:
Rp74.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103810

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Overhead Mixer Volume 10 L Max Viscosity 8 000 cps Maximum Torque 15 N-cm Operating Speed 30 to 1000 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 100/240V Through Shaft Yes Overall Height 6 13/16 in Overall Length 5 13/32 in Overall Width 2 13/32 in Amps 1.3 Shaft Dia 13 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan