Ika Laboratories Mixer Overhead Eurostar 400 Digital (Pengaduk Gantung)

Sebelum PPN:
Rp249.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Overhead Mixer Volume 150 L Max Viscosity 100 000 cps Maximum Torque 400 N-cm Operating Speed 6 to 2000 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 115V Through Shaft Yes Overall Height 12 13/16 in Overall Length 9 19/32 in Overall Width 4 1/2 in Shaft Dia 16 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait