Ika Laboratories Mixer Overhead Eurostar 40 Digital (Pengaduk Gantung)

Sebelum PPN:
Rp80.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103810

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Overhead Mixer Volume 25 L Max Viscosity 30 000 cps Maximum Torque 40 N-cm Operating Speed 30 to 2000 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 115V Through Shaft Yes Overall Height 9 13/16 in Overall Length 8 3/16 in Overall Width 3 13/32 in Shaft Dia 16 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan