Ika Laboratories Mixer Overhead Eurostar 200 Digital (Pengaduk Gantung)

Sebelum PPN:
Rp209.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Overhead Mixer Volume 100 L Max Viscosity 100 000 cps Maximum Torque 200 N-cm Operating Speed 6 to 2000 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 100/115V Through Shaft Yes Overall Height 10 13/16 in Overall Length 8 3/16 in Overall Width 3 19/32 in Shaft Dia 16 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan