Ika Laboratories Mixer Overhead Eurostar 100 Control (Pengaduk Gantung)

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103810

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Overhead Mixer Volume 100 L Max Viscosity 70 000 cps Maximum Torque 100 N-cm Operating Speed 30 to 1300 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 115V Reversible Yes Through Shaft Yes Overall Height 10 1/2 in Overall Length 9 3/32 in Overall Width 3 13/32 in Shaft Dia 16 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan