Heidolph Mixer Overhead (Pengaduk Gantung)

Sebelum PPN:
Rp92.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103810

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Overhead Mixer Volume 25 L Max Viscosity 10 000 mPas Maximum Torque 40 N-cm HP 1.5 Operating Speed 20 to 2000 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 115V Reversible No Plug Style - Lab Equipment Standard Through Shaft Yes Overall Height 11 in Overall Length 7 11/16 in Overall Width 2 13/16 in Amps 0.9 Shaft Dia 10.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan