Ika Laboratories Shaker Orbital Hula Dancer Digital (Pengocok Orbital)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103811

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Shaker Orbital Load Capacity 0.22 lb Speed Range 2 800 rpm Operating Temp Range 5 Degrees to 50 Degrees C Hz 50/60 Voltage 100 to 240 Overall Depth 4 7/8 in Overall Height 1 5/8 in Overall Width 4 7/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan