Ika Laboratories Shaker MS 3 Basic (Pengocok Standar)

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103811

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Shaker Orbital Load Capacity 1.1 lb Speed Range 0 to 3 000 rpm Operating Temp Range 5 Degrees to 40 Degrees C Amps 0.8 A Hz 50/60 Voltage 100 to 240 Overall Depth 8 1/8 in Overall Height 2 1/2 in Overall Width 5 7/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan