JUSTRITE E4582 Flammable Safety Cabinet (Lemari Bahan Kimia / Lemari B3)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
E4582 Flammable Cabinet Safety Cabinet Type Bench Top Capacity 4 gal Height 22 in Width 17 in Depth 17 in Safety Cabinet Door Type Self-Closing Number of Cabinet Shelves 1 Color Red Number of Doors 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait