DAYTON Drainable Louver Fixed

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30161901

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
18 In.H 18 In.W Drnbl Extrd Alu Intake Louver Louver Type Stationary Blade Frame Type Hat Channel Frame Depth 4 in Mounting Style Recess Mount Outside Height 17 1/2 in Outside Width 17 1/2 in Rough Opening Height 18 in Rough Opening Width 18 in Louver Maximum Intake 744 cfm Maximum Exhaust 1 063 cfm Maximum Outside Width 17 1/2 in Minimum Outside Width 17 1/2 in Flange Width Not Applicable Free Area 0.9 sq ft Beginning Point of Water Penetration 1 031 fpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait