Joil Pan
#Grup produk P111562363
Spesifikasi
| Color | Burgundy Red |
|---|---|
| Cooking Surface Material | Enameled Cast Iron |
| Depth (cm) | 5 |
| Diameter (cm) | 26 |
| Handle Material | Cast Iron |
| Heat Resistance (°C) | 280 |
| Overall Length (cm) | 46 |
| Suitable Stove | Gas, Glass, Elctric, Induction |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Chef Pro mempercayai wajan cast iron (besi cor) karena memiliki keunggulan yaitu lebih tahan suhu tinggi, mampu menyimpan panas lebih banyak sehingga suhu stabil pada saat bahan masakan ditaruh di atas wajan. Terutama sangat cocok untuk memasak daging-daging steak yang tebal. Bisa menghasilkan sear yang berwarna coklat keemasan sempurna di permukaan steak yang sulit didapatkan di panci teflon (karena lapisan teflon tidak dianjurkan untuk memasak pada suhu tinggi).
Selain di atas kompor panci Joil juga aman digunakan untuk memanggang di dalam oven.
Wajan Cast Iron Skillet Enamel Joil juga telah dilapisi lapisan enamel yang tahan lama, sehingga tidak perlu lagi perawatan cast iron yang sulit . Panci cast iron tradisional harus dilapisi minyak (seasoning) setiap setelah dicuci untuk mencegah karat, panci Joil sudah tidak perlu.
Dilengkapi dengan handle/pegangan kecil tambahan sehingga mudah diangkat
Panci anti lengket Teflon pada umumnya memiliki potensi meningkatkan resiko kanker terutama apabila digunakan pada suhu tinggi. Maka keluarga yang peka pada kesehatan menggunakan panci tanpi lapisan teflon salah satunya adalah dengan panci cast iron.
Selain di atas kompor panci Joil juga aman digunakan untuk memanggang di dalam oven.
Wajan Cast Iron Skillet Enamel Joil juga telah dilapisi lapisan enamel yang tahan lama, sehingga tidak perlu lagi perawatan cast iron yang sulit . Panci cast iron tradisional harus dilapisi minyak (seasoning) setiap setelah dicuci untuk mencegah karat, panci Joil sudah tidak perlu.
Dilengkapi dengan handle/pegangan kecil tambahan sehingga mudah diangkat
Panci anti lengket Teflon pada umumnya memiliki potensi meningkatkan resiko kanker terutama apabila digunakan pada suhu tinggi. Maka keluarga yang peka pada kesehatan menggunakan panci tanpi lapisan teflon salah satunya adalah dengan panci cast iron.
Peringatan
Lapisan enamel bukan bersifat anti lengket tetap harus menggunakan minyak saat memasak.Feature
- 2 Comfortable Handles- Top of the Line Heat Retention
- Superior Quality Material
- Easy Maintenance
- Stylish
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
