FLUKE Integrates 5 Types Of Measurement And Analysis Functions Essential

Sebelum PPN:
Rp73.999.900 - Rp95.999.900
Spesifikasi
CategoryMeasurement = CAT IV 600V
Digital Multimeter5000 counts/19 types of measurement
Dimensions (mm)259x132x55
FunctionEnvelope
Industrial Bus AnalysisPhysical layer diagnosis, waveform display
InterfaceIR (connected with IR-USB cable)
Oscilloscope2 channel input
Recorder (hour/day)up to 11/14
Sampling Period (ms)40/s
Time Axis Range1μs/div to 5s/div

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Five types of measurement and analysis functions essential for electrical installation sites are consolidated into two units.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait