FLUKE Dual Sensor Pressure Calibrator

Sebelum PPN:
Rp81.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)200x110x58
Included AccessoriesAlligator clip AC175 (red and black), test lead TL75 (red and black), magnet hanger kit, soft case
Port (inch)1/8 NPT Female
PumpExternal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- High-accuracy pressure calibrator with two pressure sensors
- Ideal for calibrating flow meters with temperature sensor input
- Equipped with pressure transmitter test/pressure switch test for easy calibration
- User-configurable 3-tier display
- Dual sensor You can choose from 2 types of low pressure sensors and 7 types of high pressure sensors. Pressure calibration is possible with high accuracy in two ranges.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan