Sieben Meja Kantor Kiri

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)100
Dimensions (cm)160x152.5x75
FinishingMelamine
TypeManagerial Table
ColorBrown
ExtensiNo
MaterialMFC (Top)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Terdapat laci dan rak penyimpanan serbaguna
Laci penyimpanan dilengkapi kunci
Permukaan meja cukup luas dan mudah dibersihkan
Memiliki modesty panel
Sistem kabel tersembunyi (flip box & cable box)
Dilengkapi fitur central numeric lock (reset dengan kunci master)
Drawer dan laci dilengkapi fitur soft close
Drawer dan laci dilengkapi beveling edge design
Rangka kokoh, stabil, dan awet
Cocok diletakkan di kantor atau ruang kerja
Daya beban: 100 kg
Dimensi produk: 160 cm x 152.5 cm x 75 cm
Extensi: tidak
Finishing: melamine
Jenis: meja managerial
Jumlah laci: 2
Kapasitas penggunaan: 1 orang
Material kaki: steel
Material top: MFC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait