TRUSCO BoltlessShelving Utilitytype WoodShelf (Papan Rak)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Consistent Load (kg)50
Effective frontage (mm)855
Finish MaterialGlulam (Falcata), MDF, olefin sheet
Height (mm)35
Opening Width (mm)855

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Because it is a wooden shelf board, it bends. - Do not use with a uniform load of 50 kg or more. - This is a dedicated shelf board for the TSUG type (MBUG type). Do not use it for other purposes.
Use
for offices and shops.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait