Alinco Ladder One (Tangga)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Effective Width of Front Step (mm)353
MaterialAluminium
Maximum Working Load (kg)100
Outer Dimensions (mm)430
Overall Length (m)2.13
StandardJIS standard product (JIS JQCN10008), product safety association (SG mark) certified product, A mark certified product
Step Spacing Height (mm)345
Width of Step (mm)42
Working Angle (°)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is a standard type single ladder designed to be lightweight.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan