Hasegawa Ladder Aluminum Single (Tangga)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Effective Width (mm)Front = 311.6
MaterialAluminium Alloy
Maximum Working Mass (kg)100
Step Spacing Height (mm)310
Width of Step (mm)41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan