DALCOM Handy Talky Dual Band DL-9000 IP68 Waterproof (HT)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Power (W)13
Battery (mAh)5800
Range (km)5-10
Battery Life (days)7
ChargerUSB Type C
Frequency Range (MHz)VHF 136-174; UHF 400-520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan :
-1pc HT Dalcom DL-9000 Dual Band
-1pc baterai 5800 mAh
-1pc bel klip
-1pc tali gantungan HT
-1pc antena
-1pc charger desktop
-1pc adaptor charger
-1pc buku manual
-1pc kartu garansi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait