Tidal Smart Toilet Bowl Closet Full Automatic (Kloset Duduk Pintar)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Axle Distance (cm)30
Closet CoverSoft Close
Dimensions (mm)685x420x520
Disposal TypeS-trap
Frequency (Hz)50
MaterialCeramic
Power (W)90
Voltage (V)AC 220
Water Volume (L)<5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Smart Toilet / Kloset / Closet Duduk Tidal TD111

KELEBIHAN
- Terdapat sensor kaki untuk flush otomatis dengan cara mendekatkan kaki ke sensor
- Flush otomatis saat berdiri dari posisi duduk
- Kontrol penuh fungsi closet dari remote control
- Terdapat tombol manual jika dalam keadaan listrik mati jadi closet tetap bisa digunakan
- Terdapat pengaturan suhu air flush
- Terdapat pengaturan seat temperatur
- Terdapat pengaturan suhu angin pengering
- Terdapat bidet dengan tekanan air yang bisa disesuaikan dan diatur dengan remote
- Tutup closet dapat terbuka dan menutup dengan otomatis setelah digunakan
- Hemat air
- Cover seat yang Hangat
- Penghilang bau: Penjernih udara memastikan udara di sekitar toilet tetap segar selama dan setelah digunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan