Dynabrade Contact Arm

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Contact Arm Product Type Contact Arm Assembly Belt Width 25 mm Wheel Material 70 Durometer Urethane Compatible Tool Series Dynangle Compatible Sander Mfr Model Number 14200 Belt Length 457 mm Wheel Diameter 1 in Wheel Shape Radiused Wheel Width 1 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan