Mikrotik Wireless Router hAP ac3 (Router Jaringan)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ArchitectureARM 32bit
CPUIPQ-4019 (4core)
CPU Nominal Frequency (MHz)716
Dimensions (mm)251x129x39
Operating SystemRouterOS, License level 4
RAM (MB)256
CertificationCE, FCC, IC
Maximum Power Consumption (W)30 / 12 (without attachments)
USB Port1 USB 2.0 port type A
Wireless2.4 GHz 802.11 b/g/n dual-chain, 5 GHz 802.11 a/n/ac dual-chain

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait