SNDWAY Digital Scale Ruler Inclinometer Level Screen

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Accuracy±0.5 mm, ±0.2°
Content1 unit SNDWAY Digital Scale SW-LR; 1 unit carrying case; Manual
Dimensions (mm)1020x75x60
Length (m)1 (folded); 2 (not folded)
MaterialAlumunium Alloy
Measurement ModeDegree of Slope
Power Supply3x AAA
Screen1 front, 1 side

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SNDWAY Digital Scale digunakan untuk mengukur panjang dimensi sekaligus dengan kemiringan suatu bidang. Dengan bentuk yang bisa dilipat memberikan kemudahan untuk membawa alat ini ke lokasi pengukuran. Hasil pengukuran yang tertera di layar memberikan kemudahan untuk pembacaan hasil dan arah kemiringan yang ingin dicapai.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan