Non Brand Castor Single Wheel 5inch

Sebelum PPN:
Rp769.900 - Rp909.900
Spesifikasi
ApplicationHospital bed, Furniture, Trolley
AttachmentThreaded bolt
DesignSingle wheel swivel castor
Installed Height (mm)164
Load Capacity (kg)100
MaterialSteel plate (warna cat grey), Roda Thermoplastic (TPU)
Offset (mm)42
Size (inch)5
Wheel BearingPlain bearing
Wheel Hardness90
Wheel Width (mm)31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Castor Single Wheel 5inch, Fork terbuat dari Plat besi (Zinc-Coated). Locking device with total lock.
Roda dengan material thermoplastic (TPU), dipasang dengan baut UNF 5/8-11G x 25 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait