AMTAST Tablet Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Max. Diameter Tablet (mm)30
Power (W)30
Resolution (kg)0.01
Tablet Pressure Range (kg)1-30
Testing Accuracy (%)0.5 of Max. Distance

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
YPD-300D Tablet Hardness Tester | Penguji kekerasan Tablet YPD-300D memberikan referensi yang kuat untuk data uji yang relevan seperti kekerasan tablet, metode kemasan obat, kehandalan metode transportasi, tingkat hancur tablet dan pembuyaran tablet.

YPD-300D tablet hardness tester menggunakan sirkuit sensor maju internasional, mekanisme pakan listrik untuk pengukuran otomatis. Tester ini mudah dioperasikan, uji presisi tinggi dan argumen nomor menunjukkan data pengukuran dengan intuitif.
Ini dengan LCD (Liquid Crystal Display), mewujudkan percakapan manusia-mesin. Memiliki akurasi yang tinggi, pengulangan yang baik. Membaca yang jelas dan pengukuran yang Kg-N dapat diatur dalam perangkat lunak.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan