MAONO USB Microphone

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Frequency Response (Hz)20-20000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maono AU-902 USB Standing Gaming Microphone merupakan mic Plug and Play yang Berbeda dengan mikrofon lainnya. yaitu ada pada,

Fungsi Dual Volume Control & Mute: AU902 USB microphone dilengkapi dengan dua tombol kontrol volume yang memudahkan untuk mengatur volume headphone dan penguatan mikrofon sesuai kebutuhan Anda dengan memutar tombol dengan lembut, terlebih lagi, tekan tombol mute saat Anda tidak ingin merekam suara mu. AU902 sangat cocok untuk Youtube, Livestream, voice-over, gaming, ASMR, instrument
Satu Lagi Jack Headphone dan Plug and Play USB C: Mikrofon MAONO AU902 menggunakan antarmuka tipe C yang meningkatkan keserbagunaan mikrofon, Satu lagi jack headphone TRS 3,5 mm mengurangi waktu keluaran audio dan memastikan kualitas keluaran tinggi
Desain yang Dapat Dilepas: mikrofon AU902 kompatibel dengan bagian dari dudukan mikrofon, Note: TIDAK SEMUA dudukan mikrofon

Kelengkapan
Maono AU-902 USB Standing Gaming Microphone
Typc-USB Cable
Detachable metal desktop stand
User manual
Feature
Key Features :
0 Lanterney Headphone Monitor
Microphone Gain and Volume Control
Plug and Play
Microphone-Core: Dia 14mm Condenser
Polar Pattern: Cardioid
Frequency Response: 20Hz~20KHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait