Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Audible DecodingaptX / AAC / SBC
Bluetooth Range (m)10
Charging Case Charging Time (hour)2.5
Charging Input Current (mA)450
Charging Input Voltage (V)5
Control TypeButton control
Driver Size (mm)16.2
Driver TypeDynamic
Earbud Body MaterialPlastic
Earbuds Battery Capacity (mAh)95 x 2
Earbuds Charging Time (hour)1.5
Earbuds Playtime (hour)19
Fast Charge5 min = 1 hour
Frequency Response (Hz)20-20000
Microphone Sensitivity (dBV/Pa)-38 ± 1
Speaker Sensitivity (dB)109.4 ± 3 @ 1kHz
Water ResistanceIPX5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait