Kernel Air Compressor Digital Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Accuracy (psi)0.3
Electrical Voltage (V)110-240
Maximum Inlet Air Supply (psi)182
Maximum Wattage (W)10
Pump Range (psi)0.5-174
Working Temperature (°C)-10 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kernel Tire Spreader berguna untuk peregang bibir ban saat melakukan perbaikan ban.
- Kernel Tire Spreader memiliki tekanan angin maksimal sebesar 7 bar / 101 Psi.
- Kernel Tire Spreader dapat digunakan pada ban dengan lebak 4 Inch - 15 Inch.
- Kernel Tire Spreader dilengkapi dengan lampu.
- Kernel Tire Spreader mudah untuk digunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait