Armaggeddon PSU Voltron Bronze

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
AC Input170-240VAC, 3A, 50/60Hz
Pure Power Rated (W)350
Standard Power Rated (W)362

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
BUILT IN 120MM SILENT FAN
HDD 4 PIN x 2
SATA x 4
20+4 PIN MOTHERBOARD x 1
PCI-E 6+2 PIN
4+4 PIN CPU + 12V X 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan