Soonda Portable Colorimeter Digital Precise Color Analyzer (Pengukur Jumlah Absorbansi)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Applicable PlaneSmall Area, Flat Surface and Curved Surface
Battery Charging Time (hour)8
Color Difference FormulaΔE*ab
Color Differences Between StationsΔE < 0.2
Color SpaceCIEL*a*b*
Data Storage(Standard Samples) 100, (Samples) 20000
Humidity RangeRelative Humidity Less Than 85%, No Condensation
Light SourceD65
Lighting ConditionsCIE Recommendation = 8/d
Measurement Interval (s)10
Measuring Caliber (mm)4
ObserverCIE 10° Standard Observer
Positioning ModePlacement Block Position + Cross Position
RangeL = 0-100
Repeatability ΔE< 0.03
ScreenTFT True Color
Screen Size (inch)2.8
Size (mm)172x80x60
Working Temperature (°C)0 to 40
a SensorPhotodiode

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Instrumen ini berlaku untuk pengendalian kualitas warna, pengendalian perbedaan warna, analisis perbedaan warna, pengujian pengambilan sampel dan pengujian online untuk industri seperti tekstil, percetakan dan pencelupan, garmen, sepatu, kulit, kimia, plastik, pigmen, cat, tinta, percetakan, logam , fotografi dan mainan, serta pencocokan warna tambahan selama proses seperti injeksi, tinta, pengecatan dan penyemprotan pelapis dan lain-lain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait