Non Brand Straight Oilless Bushing

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp9.799.900
Spesifikasi
Allowable Maximum Speed (m/s)No lubrication: 0.5 , Periodic lubrication: 1.0
Allowable Maximum Speed V (m/min)No lubrication: 30, Periodic lubrication: 60
Allowable Maximum Surface Pressure P (N/mm²)29
Allowable Maximum Surface Pressure P (kgf/cm²)296
Allowable PV Value (N/mm² m/s)No lubrication: 1.65, Regular lubrication: 3.25
Allowable PV Value (kgf/cm² m/min)No lubrication: 1000, Regular lubrication: 2000
Operating Temperature Range (°C)No lubrication: -40 to +200 Regular lubrication: -40 to +150
ShapeStraight type
Tolerance L (mm)-0.1 to 0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan