IDEC Human-Machine Interface

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Additional FeaturesFTP, Email, Web Server
Allowable Voltage Range (V DC)10.2 - 28.8
Backlight Lifespan (hour)100,000 min.
Bezel ColorDark Gray
Body ColorSilver
Brightness (cd/m²)500
CertificationUL, CE
Color Depth65K colors
Display Resolution (WxH) (Pixels)320x240
Display TypeTFT Color LCD
Effective Display Area (WxH) (mm)115.2x86.4
Ethernet Ports1
IP RatingIP66F, Type 4X
Maximum Power Consumption (W)8
Operating Temperature (°C)-20 to +60
Rated Power Voltage (V DC)12 to 24
SD Memory SlotNo
Screen Size (inch)5.7
Storage Temperature (°C)-20 to +70
Supported ProtocolsUp to 4 simultaneously

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait