Orico M.2 NVME M.2 SATA SSD Enclosure Dual Protocol

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Capacity (TB)Max. 2
ColorGrey
Control SchemeRTL9210B (10Gbps)
Dimensions (LxWxH) (mm)106.5x29x11.5
InstallationScrewing
MaterialAluminium Alloy
Output InterfaceUSB3.1 Type-C
Supported System Windows/Mac/Linux
Transfer Rate (Gbps)10 (USB3.1 GEN2)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- This is just a HDD case / HDD casing / HDD Enclosure only.
- The capacity listed in the description is the maximum capacity that this HDD enclosure can read.
- HDD / SSD is not included in this purchase package.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait