AXIOO Wifi Router

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
BMP Value15
Data Rate (Mbps)Up to 300
Power (W)<12
TKDN Value (%)31.83
TKDN Value + BMP Value46.83
Types of ProductsPDN
Types of TKDN ProductsRouter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dual Band 2.4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 3G, 4G LTE, LAN & WAN, 1x Sim Slot

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan