Maskot Mixer Vortex (Pengocok Tabung)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)5 to 50
Circling Diameter (mm)4.4
Dimensions (mm)180x120x180
Operation MethodCircling
Output Power (W)30
Rating Speed (rpm)1000-2800
Running ModeConstant, Inching
Voltage (V/Hz)220AC/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan