Maskot Tablet Dissolution Tester

Sebelum PPN:
Rp37.999.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
Basket Radial Run-Out (mm)± 1.0
Centering (mm)± 2.0
Paddle Radial Run-Out (mm)± 0.5
Speed Accuracy (rpm)± 2
Speed Range (rpm)20~200
Temperature Range (°C)20 +45
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait