Maskot Electric Heating Vacuum Freeze Dryer

Sebelum PPN:
Rp309.999.900
Spesifikasi
Cold Trap Temperature (°C)≤ -50
CoolingAir Cooling, Room Temprature < 25
Dimensions (mm)880x660x550
Drying Area0.1
Panel Mounted Liquid (L)1.5
Shelf Layer1
Shelf Size (mm)280x400
Shelf Temperature Range (°C)-50~60
Top PressTop Press Optional (manual capping/hydraulic)
Ultimate Vacuum (Pa)≤10
Voltage (V/Hz)220/50; 110/60
Water Capture Capability (kg)2 /24h

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait